商品豆知識
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
荷重種別中荷重
シャフト径(Φmm)12
使用軸受鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)100/56(50)
取付穴径(mm)11
トッププレート(mm)137/93
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
KH型重荷重用固定金具付きのキャスターです。
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
材質(車輪)リッチウレタン
質量(g)2730
シャフト径(Φmm)20
取付穴径(Φmm)11
取付高H(mm)198
プレート寸法F1×F2(mm)140×96
材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)100/56
最大荷重(kg)510
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式
荷重種別重荷重
リム幅(mm)50X2
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)127.5
特性静音、耐摩耗性
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
シャフト緩み止め割ピン仕様
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン
仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
ストッパーなし
抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
主に重量物用・一般産業用に適しています。
材質(車輪)ウレタン
キャスターストッパー付固定キャスター
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2090
最大荷重(daN)350
タイヤ幅R(mm)40
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1560
最大荷重(daN)180
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1780
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1660
最大荷重(daN)140
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1780
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2110
最大荷重(daN)160
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1820
最大荷重(daN)175
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2150
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2300
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1590
最大荷重(daN)150
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2240
最大荷重(daN)350
タイヤ幅R(mm)40
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1800
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2240
最大荷重(daN)350
タイヤ幅R(mm)40
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1800
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1840
最大荷重(daN)350
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1840
最大荷重(daN)350
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1820
最大荷重(daN)175
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2110
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2300
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2120
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)40
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1830
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2270
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)40
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1620
最大荷重(daN)150
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1830
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ