荷重種別重荷重
適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
用途重荷重用
材質ゴム
荷重種別重荷重
型式HB型
材質(車輪)ゴム(B入)
荷重種別重荷重
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
荷重種別重荷重
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
用途重荷重用
材質ウレタンゴム
荷重種別重荷重
型式UHB型
材質(車輪)ウレタン(B入)
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
適合金具RR-130:JM、JH、KH、JMB/RR-150:JM、JH、KH、JMB、JHB/RR-200:JM、JH、KH、JMB
重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159
車輪高反発ウレタン
ストッパーなし
取付穴径P(mm)13.5
取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)
車輪幅W(mm)45
許容荷重(daN)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重用
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番361-9901
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
車輪タイプ単倫
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)75℃
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)75℃
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式
形状固定車
荷重種別重荷重
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別重荷重
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)38
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)40
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン
車輪幅R(mm)44
内径d1(Φmm)(軸受)20
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車S
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)38
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)2.5
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。
マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。
UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。
別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。
マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。
HBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。
別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。
耐油耐候性に優れる
材質(車輪)ウレタン
サイズ150
シャフト径(Φmm)D:20
使用ベアリング(鋼板製)6204ZZY
自重(g)1210
最大荷重(daN)500
タイヤ幅R(mm)50
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ゴム
車輪幅R(mm)65
ボス幅B(mm)75
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
荷重種別中・重荷重
型式OHUK型固定車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35U
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別重荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。
荷重種別重荷重
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)エラストマー
車輪幅R(mm)50
ボス幅B(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
材質(ホイール)エラストマー一体
最大荷重(kg)450
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別重荷重
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
次へ