カテゴリ

  • 物流用品(440)
    • プレート式キャスター(274)
    • ねじ込み式キャスター(50)
    • 車輪のみ(29)
    • 差し込み式キャスター(81)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(440)
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 25(9)
  • 32(29)
  • 38(22)
  • 40(112)
  • 50(388)
  • 63(1)
  • 65(369)
  • 75(435)
  • 85(126)
  • 100(664)
  • 125(580)
  • 130(3)
  • 180(10)
  • 200(65)
車輪幅(mm)
  • 22(15)
  • 25(17)
  • 26(7)
  • 27(18)
  • 32(14)
  • 35(75)
  • 38(56)
  • 40(147)
  • 42(28)
  • 43(32)
  • 46(10)
  • 50(14)
  • 51(3)
ストッパー
  • あり(217)
  • なし(201)
材質(車輪)
  • MCナイロン(57)
  • ウレタン(75)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(187)
  • ナイロン(120)
  • フェノール(6)
  • 樹脂(27)
  • 鋳物(イモノ)(29)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(279)
単輪
取付高(mm)
  • 176(16)
  • 180(29)
  • 185(1)
  • 187(10)
  • 189(28)
  • 190(146)
  • 191(3)
  • 194(4)
  • 195(2)
  • 196(54)
  • 199(73)
176・180・185・187・189・190・191・194・195・196・199
許容荷重(daN)
  • 60(35)
  • 70(17)
  • 100(11)
  • 140(47)
  • 150(1)
  • 160(210)
  • 170(3)
  • 190(8)
  • 210(3)
  • 220(11)
  • 230(16)
  • 250(2)
  • 300(10)
  • 370(3)
  • 500(6)
60・70・100・140・150・160・170・190・210・220・230・250・300・370・500
取付座(mm)
  • 85×85(4)
  • 100×58(8)
  • 102×102(90)
  • 106×111(12)
  • 112×112(12)
  • 114×102(9)
  • 120×120(5)
  • 130×130(52)
  • 140×94(38)
  • 140×140(11)
  • 150×105(5)
  • 160×63×58(4)
85×85・100×58・102×102・106×111・112×112・114×102・120×120・130×130・140×94・140×140・150×105・160×63×58
金具仕上
  • クロームメッキ(54)
  • ステンレス(52)
  • ユニクロメッキ(226)
  • 三価クロム(13)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(220)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammer caster」の検索結果

440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷
特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスターオールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在 ハンマーキャスタープレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム車輪幅(mm)46穴径d(Φmm)12.2取付高H(mm)196ボス幅B(mm)196取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13ボス幅W(mm)62取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)140
特殊鋼板製 自在 ゴムB車 ハンマーキャスター特殊鋼板製 自在 ゴムB車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスタープレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製 ハンマーキャスタープレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS サイドSP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車 ハンマーキャスタープレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR ハンマーキャスターハンマーキャスター(平付けプレート)400SRハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)UB材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価クロム化成処理使用車輪439S-UBストッパーなし車輪タイプ単輪
520S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
920M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター920M・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入) ハンマーキャスター特殊ゴムキャスター XRZシリーズ (耐切創・耐油シリーズ・ベアリング入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質(車輪)特殊ゴム特性耐油性車輪タイプ単輪
ステンレス用150mmフェノール車輪 ハンマーキャスターステンレス用150mmフェノール車輪ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)42ボス幅H(mm)54穴径d(Φmm)12.2
ステンレス用150mmゴムB車輪 ハンマーキャスターステンレス用150mmゴムB車輪ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ステンレス用150mmMCナイロンB車輪 ハンマーキャスターステンレス用150mmMCナイロンB車輪ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
150mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター150mmナイロンB車輪ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
150mmゴムB車輪 ハンマーキャスター150mmゴムB車輪ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
150mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター150mmウレタンB車輪ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
150mmイモノ車輪 ハンマーキャスター150mmイモノ車輪ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
150mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター150mmMCナイロン車輪ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロン一体車輪
150mmMCナイロンB車輪 ハンマーキャスター150mmMCナイロンB車輪ハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
Sシリーズ400タイプ固定イモノ車150mm ハンマーキャスターSシリーズ400タイプ固定イモノ車150mmハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SKシリーズ自在ゴムB車 ハンマーキャスター420SKシリーズ自在ゴムB車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車 ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付幅広ゴム車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車 ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車ハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
615SKシリーズ自在SP付ゴム車 ハンマーキャスター615SKシリーズ自在SP付ゴム車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付ゴムB車150mmハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ゴムB車150mm ハンマーキャスターSKシリーズ固定ゴムB車150mmハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスターSKシリーズ固定ウレタンB車150mmハンマーキャスター
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在ゴム車150mmハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターENシリーズ自在プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ゴム車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪