カテゴリ
- 物流用品(192)
- プレート式キャスター(168)
- 車輪のみ(17)
- ねじ込み式キャスター(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 150
- 35(4)
- 50(106)
- 65(101)
- 75(140)
- 80(12)
- 100(169)
- 120(1)
- 125(29)
- 130(107)
- 153(5)
- 180(2)
- 200(155)
- 201(1)
- 204(2)
- 215(1)
- 217(1)
- 220(3)
- 250(30)
- 300(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(35)
空気入り(3)
ストッパー
- あり(68)
- なし(53)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- その他(1)
- ウレタン(44)
- ゴム(61)
- 樹脂(1)
車輪幅(mm)
- 35(1)
- 40(3)
- 42(1)
- 45(59)
- 56(1)
許容荷重(daN)
- 8(11)
- 15(32)
- 16(19)
- 20(30)
- 25(15)
- 30(13)
- 73(1)
- 73.5(1)
- 78(1)
- 147(3)
- 156(1)
- 196(12)
- 245(6)
- 294(15)
- 1470(2)
- 1529.837(1)
- 1922.103(1)
- 1960(10)
- 2450(2)
- 2940(3)
8・15・16・20・25・30・73・73.5・78・147・156・196・245・294・1470・1529.837・1922.103・1960・2450・2940
取付高(mm)
- 190(20)
- 196.6(12)
- 198(88)
- 198~210(32)
- 235~250(10)
190・196.6・198・198~210・235~250
金具仕上
- ステンレス(8)
- ユニクロメッキ(8)
- 三価クロム(1)
- 三価クロメート(1)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(192)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
「sisiku」の検索結果

ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から10日以内出荷(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ポリウレタン車輪のみ 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
EUW 制電性ウレタン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から8日以内出荷強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,898税込¥6,4881個欠品中トラスコ品番122-7456軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から11日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に軸径(Φmm)20材質(車輪)UWウレタンストッパー回転ストッパー
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W材質(車輪)制電性ウレタン抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S材質(車輪)ウレタン取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,998税込¥9,8981個欠品中軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム車輪リム幅(mm)45金具仕上ステンレスストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から7日以内出荷トラスコ品番113-7322軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷トラスコ品番112-9387軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])147[150]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止固定キャスター ウレタン
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から翌日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。形状固定車S型式固定車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷トラスコ品番112-9358軸径(Φmm)20材質(車輪)セミニューマチック車輪幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11偏心(mm)37キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番124-0086軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9109適合機種UWK-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93
プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9108適合機種UWJB-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9111適合機種UWJ-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200径(Φmm)ジャッキ:35金具仕上表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート車輪ゴム車輪ストッパーありジャッキ寸法(mm)長さ:350ロッド長さ(m)棒:93調整量(mm)120車輪タイプ単輪
プレート式緩衝キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)51~64キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用)材質(車輪)制電性ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 クリーンルームなどの静電気対策にはSEUW(制電性ウレタン)車輪。用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器金具仕上ステンレス
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から20日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪