プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き

プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。

用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
トラスコ品番
724-9111
適合機種
UWJ-150
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
198
軸径d(Φmm)
20
取付ピッチY(mm)
90
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(daN)
294
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
90
取付座B(mm)
120
内容量
1個
注意
※シシクアドクライス(株)スタンダードプレスキャスターのオプションです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178582UWJ-150-AZC
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする