501件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状固定車 偏芯(mm)- 材質(金具)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

牽引用キャスター(固定) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 取付穴(mm)11.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性 偏心(mm)100~102 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ固定式
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 トラスコ品番305-2753 質量(g)1820 車輪幅(mm)45 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 形状固定車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 材質(金具)スチール 特性耐油性、耐衝撃性 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 トラスコ品番305-2745 質量(g)1880 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 固定車
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状固定車 金具プレス製固定金具 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様旋回:固定 タイププレート式 車輪幅(mm)40 キャスターベアリング入り 寸法W(mm)158 ストッパーなし プレート寸法F1×F2(mm)130×130 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
87,980 税込96,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)51~64 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)スチールホイールゴム トラスコ品番833-8988 適合本体243418、243426 材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム 質量(kg)2.5 タイプ固定 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 2018年トラスコ掲載ページ8 1090
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)152×100 寸法(A×B)(mm)112×63 アズワン品番64-7986-29
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LL-200 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25/80
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986HX-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-3 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)50 全高(mm)125 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25/80
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JD-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25/80
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JJ-200 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐荷重(kg)400 耐熱温度(℃)-25/70
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-200 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986JA-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-20/60
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン トラスコ品番868-2852 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番113-7321 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)46.5~58 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

材質(車輪)セミニューマチック トラスコ品番112-9356 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1403 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)63~50 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)112~140 取付座B(mm)144
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) トラスコ品番113-7324 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)46.5~58 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8924 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.517 タイプ固定式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
14,980 税込16,478
当日出荷