空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番132-1914
材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)14
許容荷重(N)980
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)200
車輪径D(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)140
取付座B(mm)140
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード