107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)209×209 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン 車輪幅R(mm)44 内径d1(Φmm)(軸受)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
材質(車輪)ウレタン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)ジエンゴムBR ストッパーなし
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様自在式 ストッパーなし 特性静音、耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様自在式 ストッパーなし 特性静音、耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)305 耐荷重(kg)3500 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
119,300 税込131,230
翌日出荷

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
材質(車輪)ゴム
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
材質(車輪)ゴム
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)Wゴム 長さ(mm)(ロッド)93 ストッパーなし
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。 右ストッパー
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)ジエンゴムBR ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 最大許容荷重(N[kgf])260(2540)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

自在旋回部に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを使用 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転 車輪に車軸用グリースニップル付 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)ウレタン 荷重種別超重荷重 ストッパーなし
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。車軸用グリースニップル付です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているため、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかに回転します。 自在・固定が同じ取付ピッチです。
用途航空機・船舶等の製造工程運搬に 精密機器・部品の運搬に 荷重種別重荷重
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式
1個
54,980 税込60,478
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタン タイプ固定式
1個
45,980 税込50,578
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン 長さ(mm)(ロッド)93 ストッパーなし
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無 エスコ品番EA986HP-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)5.9 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷