49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
68,980 税込75,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用双輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
79,980 税込87,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター 耐荷重(kg)850 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
57,980 税込63,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)75℃
1個
69,980 税込76,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)75℃
1個
88,980 税込97,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム 耐荷重(kg)850 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
63,980 税込70,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
54,980 税込60,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)ポリウレタン 荷重種別重荷重 硬度(タイヤ)ショアA75℃ ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90 特性耐衝撃・耐衝突
1台
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
77,980 税込85,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
65,980 税込72,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター 硬度(タイヤ)ショアA75℃ ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
1台
48,980 税込53,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
57,980 税込63,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)209×209 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)209×209 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 ベース厚さ(mm)9
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴム トラスコ品番858-0567 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム 質量(kg)8.555 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタン トラスコ品番858-0570 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン 質量(kg)7 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパーなし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途高温な場所での使用が可能 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD) ストッパーなし 軸径d(Φmm)25 取付穴径P(mm)15
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパーなし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパー 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)44 ストッパー回転ストッパー 取付座厚さt(mm)6 取付穴径d(Φmm)13
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)