カテゴリ

  • 建築金物(19)
    • 戸車(19)
さらに商品を絞り込む
  • ヨコヅナ(2)
  • アトムリビンテック(2)
  • 家研販売(6)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • MIZUKAMI(水上)(5)
  • タイプ
    丸型(U型)(4)
  • タイプ
    山V型(15)
  • タイプ
    溝R型(4)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30
  • 33(5)
  • 36(1)
  • 50(3)

「調整戸車 v型」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
鋼板枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
459税込505
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ステンレス枠 UD調整戸車(BR無) MK(丸喜金属本社)ステンレス枠 UD調整戸車(BR無)MK(丸喜金属本社)
669税込736
1個
4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)20上下調整±3mm
ステンレス枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
DS調整戸車 アトムリビンテックDS調整戸車アトムリビンテック(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)30付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
ステン枠防音調整戸車 MIZUKAMI(水上)ステン枠防音調整戸車MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
鉄枠防音調整戸車 MIZUKAMI(水上)鉄枠防音調整戸車MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ステンレス枠調整戸車 MIZUKAMI(水上)ステンレス枠調整戸車MIZUKAMI(水上)
4,898税込5,388
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
鉄枠調整戸車 MIZUKAMI(水上)鉄枠調整戸車MIZUKAMI(水上)
3,798税込4,178
1箱(12個)
当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
タイプV型車輪径(Φmm)30角材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
鉄枠調整戸車 MIZUKAMI(水上)鉄枠調整戸車MIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
木製引戸用 調整戸車 P4型 家研販売木製引戸用 調整戸車 P4型家研販売(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
木製引戸用 調整戸車 MR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 MR2型家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16高さ(mm)38軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3型家研販売(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型家研販売(5件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷から3日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
調整戸車 FA-700 アトムリビンテック調整戸車 FA-700アトムリビンテック(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸タイプV型車輪径(Φmm)30材質(車輪)POM耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車10型 ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
調整戸車特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら