普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
ストッパーなし
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
ストッパーなし
鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途高温な場所での使用が可能
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)
ストッパーなし
軸径d(Φmm)25
取付穴径P(mm)15
タイプ自在
ストッパーなし
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KT-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)58.8
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥355,800
税込¥391,380
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KS-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)47.4
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
耐荷重(kg)3600
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥206,000
税込¥226,600
翌日出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901
タイプベアリングなし
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KM-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)26.8
車輪幅(mm)80
穴径(Φmm)14(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)30
全高(mm)395
ベアリングボールベアリング
張力(kg)1500(スプリング)
プレート寸法(mm)200×160(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~80
寸法n(mm)90
初張力(N)150
スプリング長(mm)30
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥274,900
税込¥302,390
翌日出荷
関連キーワード