85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 荷重種別中荷重 型式固定車 タイプ中荷重用 金具仕上ユニクロメッキ 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 HBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 型式UHB型 材質(車輪)ウレタン(B入)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 トラスコ品番458-3736 荷重種別重荷重 質量(kg)21.0 車輪幅(mm)100 ストッパーなし 取付穴径P(mm)15 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

材質(車輪)ゴム 型式SB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番458-3612 荷重種別重荷重 質量(kg)27.1 許容荷重(kg)610 車輪幅(mm)100 取付座A×B(mm)205×205 ストッパーなし 取付高H(mm)367 取付穴径P(mm)17 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 取付ピッチX×Y(mm)175×175 車輪径D(Φmm)300 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

材質(車輪)ゴム 形状自在 型式SB-g型自在車 車輪幅(mm)51 穴径P(Φmm)15 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム ベアリングベアリング入り
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム ベアリングベアリング入り
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。 耐油性、耐熱性仕様もございます。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番458-3621 荷重種別重荷重 質量(kg)24.9 許容荷重(kg)600 車輪幅(mm)90 取付座A×B(mm)201×201 ストッパーなし 取付高H(mm)367 取付穴径P(mm)14 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 取付ピッチX×Y(mm)155×155 車輪径D(Φmm)300 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
用途重量物運搬用タイヤ ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
63,980 税込70,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム ベアリングベアリングなし
1個
719 税込791
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪)ゴム(B入) 材質ゴム 形状固定車 荷重種別重荷重 型式HB-K型固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪)ゴム(B入) 材質ゴム 形状自在車 荷重種別重荷重 型式HB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)71 使用軸受コマーシャルベアリング 車軸径(mm)25.0 許容荷重(N[kgf])3500[357.0]
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷