4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

設置高さの低い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:亜鉛、車輪:ナイロン 車輪幅(mm)66 車輪径D(Φmm)38
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)51 寸法a(mm)7 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)34 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)15.5 偏芯C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)14 寸法Nt(mm)4.5 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷