111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスターねじ込み式キャスター
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番814-0812 質量(g)169 軸長L(mm)14 材質(金具)スチール
1個
549 税込604
当日出荷

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ 軸長(mm)15 ピッチ/山(mm)1.25
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式タイプ 形状自在車S 型式Pシリーズ双輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 金具仕上三価クロメートメッキ 本体厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 仕様許容荷重(kgf):25.5 材質車輪:エラストマー、金具:スチール タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 軸長L(mm)14 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)黒ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 ストッパーあり 取付高H(mm)59 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に トラスコ品番609-4085 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 ねじTW3/8 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 ねじ山16山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌日出荷

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車 仕様ねじ込み式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ねじTUNF1/2 軸長L(mm)14 ねじ山20山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ 軸長(mm)15 ピッチ/山(mm)1.25
1個
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン車 長さ(mm)14 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)18 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き 材質ナイロン タイプボルト ストッパーあり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)