ナイロン車輪のスタンダードです。
用途什器やワゴン用キャスターとして
材質6ナイロン
色黒
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
取付高H(mm)49
取付穴径P(mm)5
車輪径D(Φmm)40
取付座B(mm)39
取付ピッチb(mm)28
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとして
トラスコ品番176-6340
材質6ナイロン
色黒
質量(g)138
車輪幅(mm)39
ストッパーなし
取付高H(mm)60
取付穴径P(mm)5
車輪径D(Φmm)40
取付座B(mm)46
取付ピッチb(mm)34
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
強化プラスチックを使い中量を支えます。
用途冷蔵ケースや冷凍ケース用キャスターとして
材質キョウカプラスチック
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとして
トラスコ品番176-6881
材質6ナイロン
色黒
質量(g)128
車輪幅(mm)39
ストッパーなし
取付穴径P(mm)5
取付座B(mm)46
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとして
材質6ナイロンエラストマー
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
色黒
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
取付高H(mm)51.5
車輪径D(Φmm)40
取付穴径Fd(Φmm)6
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
取付高H(mm)51.5
車輪径D(Φmm)40
取付穴径Fd(Φmm)6
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード