25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に トラスコ品番609-4085 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 ねじTW3/8 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 ねじ山16山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌日出荷

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 仕様許容荷重(kgf):25.5 材質車輪:エラストマー、金具:スチール タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 軸長L(mm)14 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 ストッパーあり 取付高H(mm)59 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 ストッパーなし 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
589 税込648
5日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
5日以内出荷

騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとして 材質6ナイロンエラストマー
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-1 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)110 車輪幅(mm)41.5 穴径P(Φmm)5.2 プレート寸法(mm)46.5 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)35 全高H(mm)54.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 車輪径D(Φmm)40
1個
635 税込699
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-11 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)63 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー無し 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
610 税込671
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-16 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)66 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー有り 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)46 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40
1個
700 税込770
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-6 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)113 車輪幅(mm)41.5 穴径P(Φmm)5.2 プレート寸法(mm)46.5 ストッパー有り 取付内径(Φmm)(b)35 全高H(mm)54.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)46 車輪径D(Φmm)40
1個
725 税込798
翌日出荷

栃木屋ポリウレタン 固定型
エコ商品
P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
材質SPCC、PUR 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、原色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。
材質(車輪)ポリウレタン 材質SPCC、PUR 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、原色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)