139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
用途病院やレストランなどの運搬機器に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU) 金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金 ストッパーなし 取付穴径P(mm)4 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式 角座
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE) トラスコ品番206-4031 質量(g)140 車輪幅(mm)18 金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)20 取付穴径P(mm)8 車輪タイプ単輪
1個
439 税込483
翌日出荷

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。 トラスコ品番158-9622 材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)40.5 穴径(Φmm)6 取付高H(mm)55 許容荷重(daN)20 車輪径D(Φmm)40
1個
219 税込241
翌日出荷

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 仕様旋回式 形状自在車 型式405P自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。 トラスコ品番158-9647 材質金具:ナイロン、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40.5 穴径(Φmm)6 取付高H(mm)55 許容荷重(daN)20 車輪径D(Φmm)40
1個
269 税込296
翌日出荷

双輪デザインキャスター
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 仕様旋回式 形状自在車 型式405P自在車 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)55 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)40
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白) 種別一般キャスター 形状固定車 荷重種別軽荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白) 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車S ストッパー回転ストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白) 種別一般キャスター 形状自在ストッパー付 荷重種別軽荷重 ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式405 15P自在車 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 仕様旋回式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター155・固定車(ウレタン車)
エコ商品
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 金具仕上三価クロム化成処理 寸法b(mm)8 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(ナイロン車輪)
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)