材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪タイプ双輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)-
寸法E2(mm)-
付加機能ロック機構なし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
付加機能ロック機構付
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ通し穴式キャスター
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン
型式420EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)亜鉛合金ガイカスト
車輪タイプ双輪
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
取付高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)44
アズワン品番64-2297-06
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)10
取付押込みソケット
仕上フード:黒、車輪:黒
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード
材質本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)10
仕上フード:黒、車輪:黒
関連キーワード