5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 アジャスト量h2(mm)8 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 アジャスト量h2(mm)8 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)