150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準的な軽量用キャスターで、非常に滑らかです。
用途病院やレストランなどの運搬機器に。 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番253-7832 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)ポリウレタン(PU) 質量(g)194 車輪幅(mm)35 取付ピッチY(mm)20 取付穴径P(mm)8 取付座A(mm)44 取付座B(mm)30
1個
629 税込692
当日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-121 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 ピッチ(mm)1.25 軸長(mm)14
1個
335 税込369
翌日出荷

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 仕様許容荷重(kgf):25.5 材質車輪:エラストマー、金具:スチール タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 軸長L(mm)14 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に トラスコ品番609-4085 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 ねじTW3/8 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 ねじ山16山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-82
1個
530 税込583
当日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-40 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-42 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-131 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 耐荷重(kg)30
1個
480 税込528
翌日出荷

形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 ストッパーあり 取付高H(mm)59 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 トラスコ品番809-3473 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)41 パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
329 税込362
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
329 税込362
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
349 税込384
12日以内出荷

材質(車輪)ゴム車 トラスコ品番809-3474 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
479 税込527
12日以内出荷

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
559 税込615
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
389 税込428
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
419 税込461
12日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
389 税込428
12日以内出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-40 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)85 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法(mm)(b)直径35 ストッパーなし 取付高H(mm)55 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 車輪径D(Φmm)40
1個
545 税込600
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3448 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)78×78 ストッパーなし 取付高H(mm)60 偏芯E(mm)20 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
409 税込450
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)イモノ 形状自在車S 型式415A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
739 税込813
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-140 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)87 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法(mm)(b)直径35 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)55 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)42 車輪径D(Φmm)40
1個
660 税込726
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE) トラスコ品番206-4031 質量(g)140 車輪幅(mm)18 金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)20 取付穴径P(mm)8 車輪タイプ単輪
1個
439 税込483
当日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。 トラスコ品番158-9622 材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)40.5 穴径(Φmm)6 取付高H(mm)55 許容荷重(daN)20 車輪径D(Φmm)40
1個
219 税込241
当日出荷