カテゴリ

  • 物流用品(20)
    • プレート式キャスター(18)
    • ねじ込み式キャスター(2)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(12)
  • 栃木屋(1)
  • ヨコヅナ(1)
  • 内村製作所(6)
  • ユーエイキャスター(1)
  • ケージーパルテック(1)
車輪径(Φmm)
  • 40
  • 50(226)
  • 60(109)
  • 65(102)
  • 70(13)
  • 75(262)
  • 80(17)
  • 85(13)
  • 90(113)
  • 100(298)
  • 105(46)
  • 110(39)
  • 120(48)
  • 125(100)
  • 130(141)
  • 150(328)
  • 180(18)
  • 200(231)
  • 250(61)
  • 300(35)
許容荷重(daN)
  • 30(11)
  • 49(1)
  • 196(3)
  • 200(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(4)
  • ウレタン(7)
  • ナイロン(5)
  • 樹脂(4)
取付座(mm)
  • 51×31(10)
  • 55×55(1)
取付高(mm)
  • 58(10)
  • 59(1)
  • 60(7)
  • 71(1)
58・59・60・71
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(12)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 16(8)
  • 17(4)
  • 20(1)
  • 25(6)
16・17・20・25
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(11)
クロームメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターハンマー ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車仕様ねじ込み式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40材質枠、SUS304、車、真鍮取付穴径適合扉質量(kg)100仕様ベアリング入
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪内村製作所
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪内村製作所
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
ベアリング入鉄戸車 鉄枠 ヨコヅナベアリング入鉄戸車 鉄枠ヨコヅナ
16,980税込18,678
1セット(12個)
3日以内出荷から4日以内出荷
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等タイプ丸型材質(車輪)鉄ベアリング入芯棒6mm鉄
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
409税込450
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
529税込582
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター420ER 固定車(MCナイロン車輪)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら