カテゴリ

  • 建築金物(17)
    • 戸車(14)
    • サッシ用戸車(1)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(11)
  • ハイロジック(1)
  • エスコ(1)
  • ケージーパルテック(1)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
タイプ
タイプ
平型(8)
タイプ
溝R型(6)
車輪径(Φmm)
  • 40
  • 24(12)
  • 25(27)
  • 28(19)
  • 30(135)
  • 33(65)
  • 35(40)
  • 36(67)
  • 42(39)
  • 50(140)
  • 60(139)
  • 75(131)
  • 90(122)
  • 100(76)
  • 105(45)
  • 110(42)
  • 120(49)
  • 130(33)
  • 150(76)
  • 200(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toguruma」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6個)
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ヨコヅナUステンレール用戸車ヨコヅナ(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナUステンレール用戸車 ベアリング入ヨコヅナ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R) ヨコヅナUステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)ヨコヅナ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径A(mm)40質量(g)55寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
6ナイロン戸車 ヨコヅナ6ナイロン戸車ヨコヅナ
589税込648
1個
予約販売
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)60寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車 ヨコヅナUステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車ヨコヅナ
1,098税込1,208
1個
予約販売
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径A(mm)40質量(g)50寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製) エスコ40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)40エスコ品番EA986R-5
ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業)ローラー戸車 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50関連資料寸法図(0.08MB)
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローラー戸車 平 WAKI(和気産業)ローラー戸車 平WAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ベアリング入鉄戸車 鉄枠 ヨコヅナベアリング入鉄戸車 鉄枠ヨコヅナ
16,980税込18,678
1セット(12個)
3日以内出荷から4日以内出荷
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等タイプ丸型材質(車輪)鉄ベアリング入芯棒6mm鉄
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入ヨコヅナ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)55寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40材質枠、SUS304、車、真鍮取付穴径適合扉質量(kg)100仕様ベアリング入
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
ダイケン吊戸車 ハイロジックダイケン吊戸車ハイロジック
839税込923
1個
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
戸車カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら