一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
車輪タイプ単輪
アングルへの取り付けが簡単にできます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式(ストッパー付)
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ねじTM12
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
仕様旋回式
形状自在車
型式405P自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプボール車輪
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
材質スチール
形状自在車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3246
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)380
許容荷重(daN)38
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2926
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン
質量(g)185
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.75
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ボディに高性能樹脂を採用しております。タイヤはノンマーキング仕様です。
材質本体:ポリアミド
色グレー
材質(車輪)ポリウレタン
タイプ自在式
許容荷重(daN)98
差込穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ストッパーあり
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用
材質(車輪)ウレタン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
車輪は耐油性・耐衝撃性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
材質(車輪)Uウレタン
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
車輪は耐油性・耐衝撃性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
材質(車輪)Uウレタン
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
ストッパーあり
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
用途機械装置
仕様低床重荷重
色取付部:シルバー
材質(車輪)ウレタン(B入)
取付方式プレート式
穴径(Φmm)車輪:12
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ボス幅(mm)42
キャスター自在
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング
仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)79
車幅(mm)W:38
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
材質(ホイール)アルミ
材質(取付部)スチール
色(車輪)ネイビー
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754
材質本体:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ旋回式(ストッパー付)
車輪幅(mm)40
ストッパーあり
取付高H(mm)79
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
取付座A×B×C(mm)90×90
車輪径D(Φmm)50
取付座B(mm)90
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪は耐油性・耐衝撃性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪は耐油性・耐衝撃性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
ボディに高性能樹脂を採用しております。タイヤはノンマーキング仕様です。
材質本体:ポリアミド
色グレー
材質(車輪)ポリウレタン
タイプ自在式(ホイールロック付)
許容荷重(daN)98
差込穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
材質(車輪)アルミホイールウレタン
車輪幅(mm)38
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
穴径d(Φmm)8.8
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
取付方式差込ボスタイプ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番809-3506
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ