24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572 材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 旋回半径(mm)88 ストッパーあり 取付高H(mm)79 偏心E(mm)20 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

栃木屋固定型キャスター
エコ商品
部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
99 税込109
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
欠品中

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重 質量(g)340 車輪幅(mm)28 ピッチ(mm)2 対辺(mm)30 ねじM16 ねじ長さ(mm)40 ストッパーなし 旋回半径R(mm)51 偏心(mm)25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターHG型 自在車(強化ナイロン車)
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) トラスコ品番379-6809 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ユーエイキャスターHG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) トラスコ品番379-6817 形状自在車S 質量(g)365 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)