車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。
車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂
形状自在車
荷重種別超重荷重
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ベアリングベアリング入
表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
表面処理電着塗装
ストッパーなし
取付座厚さt(mm)5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
形状固定車
色光沢クロメート処理(三価)
材質(本体)鋼
ストッパーなし
取付け方法プレート
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
表面処理電着塗装
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
表面処理電着塗装
ストッパーなし
取付座厚さt(mm)5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等
材質ADC、SAPH、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理塗装(黒色)、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等
材質(車輪)PA
材質ADC、SAPH、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理塗装(黒色)、グレー
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂
材質SPCC、PF
荷重種別重荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐衝撃性
車輪タイプ単輪
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式
トラスコ品番384-6857
形状固定車
荷重種別高荷重
質量(kg)0.22
車輪幅(mm)28
偏芯(mm)-
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)1176
取付穴径(Φmm)6.5
金具高さH(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)8
最大荷重(kg)120
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別高荷重
車輪幅(mm)28
偏芯(mm)25
金具鋼板製
最大荷重(N)1176
取付穴径(Φmm)6.5
金具高さH(mm)43
シャフト径d(Φmm)8
最大荷重(kg)120
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード