取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、固定式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様プレート式
トラスコ品番148-7555
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)
質量(g)270
タイプ固定式
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)52
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)52
取付座B(mm)74
車輪タイプ双輪
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
質量(kg)0.3
車輪幅(mm)21
ベース厚さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式
トラスコ品番384-6857
形状固定車
荷重種別高荷重
質量(kg)0.22
車輪幅(mm)28
偏芯(mm)-
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)1176
取付穴径(Φmm)6.5
金具高さH(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)8
最大荷重(kg)120
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状固定式
荷重種別高荷重
金具鋼板製
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥53~
税込¥58~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状固定
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420R固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン
形状固定
型式ER型固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式ER型固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。主に家具などに使用されています。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式LR型固定車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)45×25
取付座A×B(mm)58×40
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
材質スチール
形状固定車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状固定車
車輪幅(mm)26
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ