カテゴリ

  • 物流用品(388)
    • プレート式キャスター(150)
    • ねじ込み式キャスター(85)
    • 車輪のみ(22)
    • 差し込み式キャスター(104)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(388)
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 25(9)
  • 32(29)
  • 38(22)
  • 40(112)
  • 63(1)
  • 65(369)
  • 75(435)
  • 85(126)
  • 100(664)
  • 125(580)
  • 130(3)
  • 150(440)
  • 180(10)
  • 200(65)
車輪幅(mm)
  • 12(1)
  • 20(78)
  • 21(121)
  • 22(1)
  • 25(65)
  • 26(24)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 43(5)
  • 57(3)
ストッパー
  • あり(154)
  • なし(218)
材質(車輪)
  • MCナイロン(34)
  • ウレタン(91)
  • エラストマー(10)
  • ゴム(99)
  • ナイロン(133)
  • フェノール(7)
  • 樹脂(17)
  • 鋳物(イモノ)(12)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(16)
  • 車輪タイプ単輪(271)
  • 車輪タイプ双輪(4)
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
  • 52(4)
  • 62(2)
  • 63(6)
  • 64(34)
  • 65(62)
  • 66(15)
  • 67(6)
  • 68(71)
  • 69(6)
  • 70(60)
  • 74(25)
  • 77(4)
  • 79(15)
  • 83(2)
52・62・63・64・65・66・67・68・69・70・74・77・79・83
許容荷重(daN)
  • 8(1)
  • 25(6)
  • 30(70)
  • 38(11)
  • 40(121)
  • 50(27)
  • 60(48)
  • 70(21)
  • 80(1)
  • 150(4)
  • 200(2)
  • 300(16)
8・25・30・38・40・50・60・70・80・150・200・300
取付座(mm)
  • 40×30(4)
  • 51×31(13)
  • 54×99(1)
  • 58×40(6)
  • 59×47(12)
  • 70×42(37)
  • 70×47(11)
  • 70×58(24)
  • 70×60(10)
  • 70×70(2)
  • 70×74(2)
  • 78×78(1)
  • 82×82(6)
  • 82×89.5(4)
  • 90×90(4)
  • 94×45×34(7)
  • 135×52×50(8)
  • 160×63×58(6)
40×30・51×31・54×99・58×40・59×47・70×42・70×47・70×58・70×60・70×70・70×74・78×78・82×82・82×89.5・90×90・94×45×34・135×52×50・160×63×58
金具仕上
  • クロームメッキ(127)
  • ステンレス(64)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(75)
  • 三価クロメート(1)
  • 亜鉛メッキ(22)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HAMMER CASTER」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0Sハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
699税込769
1個
当日出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRPハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪 ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪 ハンマーキャスター低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
予約販売
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式(ストッパー付)車輪幅(mm)40ストッパーあり取付高H(mm)79取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)90
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車ハンマーキャスター
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りタイプ自在式(ストッパー付)旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
ハンマーキャスター(軽荷重用)420A ハンマーキャスターハンマーキャスター(軽荷重用)420Aハンマーキャスター
369税込406
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪材質(本体)スチールタイプ旋回式金具仕上クロームメッキ仕上使用車輪429G-Nストッパーなし車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付ハンマーキャスター
609税込670
1個
翌々日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4474質量(g)153車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター
609税込670
1個
翌日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4471質量(g)198車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ハンマーキャスター
409税込450
1個
翌々日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4473質量(g)119車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
469税込516
1個
翌日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4470質量(g)164車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
339税込373
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式
Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
529税込582
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式ストッパーあり
ステンレス用50mmウレタンB車輪 ハンマーキャスターステンレス用50mmウレタンB車輪ハンマーキャスター
899税込989
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
SP用50mmナイロン車輪 ハンマーキャスターSP用50mmナイロン車輪ハンマーキャスター
159税込175
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン一体車輪
50mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター50mmMCナイロン車輪ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)MCナイロン一体車輪
オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り ハンマーキャスターオールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入りハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405Kシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Kシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
679税込747
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405Aシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター
499税込549
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mmハンマーキャスター
599税込659
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mmハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EXシリーズ自在ナイロン車50mm ハンマーキャスターEXシリーズ自在ナイロン車50mmハンマーキャスター
699税込769
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ゴム車50mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ゴム車50mmハンマーキャスター
889税込978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター
849税込934
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付ゴム車50mmハンマーキャスター
979税込1,077
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付ウレタン車50mmハンマーキャスター
959税込1,055
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付ウレタン車 ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付ウレタン車ハンマーキャスター
959税込1,055
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付ウレタン車50mmハンマーキャスター
749税込824
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
451Kシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター451Kシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター
699税込769
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Kシリーズ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター450Kシリーズ自在ゴム車50mmハンマーキャスター
779税込857
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Kシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター450Kシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター
699税込769
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Kシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター450Kシリーズ自在SP付ゴム車50mmハンマーキャスター
899税込989
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪