74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイロジック双輪キャスター
シンプルでスタンダードなキャスター
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)60
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 金具仕上三価クロメートメッキ 本体厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 車輪幅(mm)64 ストッパーなし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 車輪幅(mm)44 寸法C(mm)17 最大荷重(N)1471 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療機器に適したキャスターです。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 軸長L(mm)16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋A型双輪キャスター
エコ商品
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・各種ワゴン車等 材質アルミニウム 材質(車輪)ナイロン タイプ自在型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ双輪 グリーンマーク認定
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)15 対辺P(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等 材質(車輪)PA 材質PA 部品名称本体、車輪 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。 仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座 材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー 車輪幅(mm)49 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)5.5 取付座A(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。 材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座 トラスコ品番355-3942 質量(g)172 車輪幅(mm)49 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)5.5 取付座A(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
749 税込824
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付平付プレート 高さ(mm)76 仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色 車輪タイプ双輪
1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷

材質(車輪)6ナイロン 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様ストッパー無 形状自在車 ストッパーなし 対辺P(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質プラスチック 取付平付プレート 高さ(mm)76 耐荷重(kg)約60 仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色 ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ双輪
1個
2,298 税込2,528
23日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)44 ストッパーなし 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)49 ストッパーなし 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー無 ステンレスキャップ 形状自在車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーなし キャップナイロン(黒) 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB) 車輪タイプ双輪
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)