79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート 材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート 透明 ストッパーなし
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番149-2608 材質金具:スチール 質量(g)540 材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)81 取付ピッチY(mm)75 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)92 車輪径D(Φmm)60 取付ピッチX(mm)75 取付座B(mm)92
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂 車輪幅(mm)13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金 取付穴径(Φmm)6.5 取付け方法プレート 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー無 ステンレスキャップ 形状自在車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付穴径Fd(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車S 車輪幅(mm)44 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キャリマウント 倉敷化工 動画あり
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 車輪幅(mm)64 ストッパーなし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TB-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)69 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-60 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)152 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60
1個
770 税込847
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-160 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)154 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 車輪径D(Φmm)60
1個
885 税込974
翌日出荷




材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-8 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)165 車輪幅(mm)46 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー有り 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55.5 車輪径D(Φmm)60
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-3 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)162 車輪幅(mm)46 穴径P(Φmm)5.5 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 車輪径D(Φmm)60
1個
975 税込1,073
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TB-160 材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール 質量(g)154 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 車輪径D(Φmm)60
1個
885 税込974
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-18 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)136 車輪幅(mm)46 耐荷重(kg)80 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-13 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)46 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 車輪幅(mm)44 寸法C(mm)17 最大荷重(N)1471 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TB-60 材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール 質量(g)152 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 取付高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60
1個
770 税込847
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TB-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 ストッパー回転ストッパー 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 車輪径D(Φmm)60 平径P(mm)17
1個
840 税込924
翌日出荷

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。 材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座 トラスコ品番355-3942 質量(g)172 車輪幅(mm)49 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)5.5 取付座A(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54
1個
959 税込1,055
当日出荷

イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー 取付穴(mm)6 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ブラック キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,231 税込2,454
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。 仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座 材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー 車輪幅(mm)49 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)5.5 取付座A(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ブラック キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,465 税込1,612
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック双輪キャスター
シンプルでスタンダードなキャスター
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)60
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー 取付穴(mm)6 ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ブラック キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,465 税込1,612
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)