106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番149-2608 材質金具:スチール 質量(g)540 材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)81 取付ピッチY(mm)75 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)92 車輪径D(Φmm)60 取付ピッチX(mm)75 取付座B(mm)92
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 荷重種別重荷重 ストッパー回転ストッパー 偏心E(mm)17 車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5) キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様ねじ込み式タイプ 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-60 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)152 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60
1個
770 税込847
翌日出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-160 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)154 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 車輪径D(Φmm)60
1個
885 税込974
翌日出荷

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-9102 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-81 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)35 全高(mm)80 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式タイプ 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパーなし 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


医療機器に適したキャスターです。
用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。 トラスコ品番828-0266 形状自在車 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)64 ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)84 ねじTM12 軸長L(mm)16 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)39.2 車輪径D(Φmm)60 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)17 軸長L(mm)15 車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5) キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 ストッパーなし 取付穴ピッチb(mm)40 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様ねじ込み式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂 車輪幅(mm)13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート 材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート 透明 ストッパーなし
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。 材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座 トラスコ品番355-3942 質量(g)172 車輪幅(mm)49 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)5.5 取付座A(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54
1個
959 税込1,055
翌々日出荷


車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。 仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座 材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー 車輪幅(mm)49 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)5.5 取付座A(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金 取付穴径(Φmm)6.5 取付け方法プレート 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー無 ステンレスキャップ 形状自在車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車S 車輪幅(mm)44 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付穴径Fd(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリマウント 倉敷化工 動画あり
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)