クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状自在車
荷重種別重荷重
型式540S自在車
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
表面処理電着塗装
ストッパーなし
取付座厚さt(mm)5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー無
車輪タイプ単輪
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
車輪No.542S
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。
旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
固定車560SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)
形状自在車
荷重種別重荷重
型式560S自在車
車輪幅(mm)45
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
偏芯E(mm)16
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
型式545H自在車S
車輪幅(mm)40
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式、低床式
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×106
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
形状自在車
荷重種別重荷重
型式540H自在車
車輪幅(mm)40
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×106
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式、低床式
形状自在車
荷重種別重荷重
質量(kg)1.3
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
偏芯E(mm)16
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
形状固定車
型式540HR固定車
車輪幅(mm)40
取付方式平付固定
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×105
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)78×78
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)41
取付方式平付旋回
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
ストッパー有
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
特性静電気防止、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)
取付プレート式自在
車輪幅(mm)45
金具仕上クロームメッキ
ストッパーストッパー付
偏心E(mm)14
許容荷重(N[kgf])6000[612]
旋回半径R(mm)89
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
ストッパー仕様S-12
車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。
車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂
形状自在車
荷重種別超重荷重
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ベアリングベアリング入
表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
キャスタータイププレート式自在車キャスター
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐油性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物
車輪幅(mm)46
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
取付穴径P(mm)10.5
偏芯E(mm)21
取付座厚さt(mm)4.8
車軸径d(mm)12.4
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式
形状自在車
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(車輪)強化ポリアミド
材質(本体)鋼(SPHC)
車輪幅(mm)48
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)100
プレート幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)78
取付穴ピッチW1(mm)78
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐油性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
次へ