52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
779 税込857
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
669 税込736
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

金具仕上クロームメッキ 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
639 税込703
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC 寸法F(mm)57.5 寸法D(mm)90 寸法E(mm)30 表面処理本体:ユニクロメッキ ストッパーなし 寸法J(mm)60 寸法G(mm)17 寸法K(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム 取付穴径L(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 仕様ストッパー付 材質スチール 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。 位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。
仕様自在式 質量(kg)0.3 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。 位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。
仕様自在式 質量(kg)0.3 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径d(mm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様ストッパー付 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 取付穴径d(mm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様ストッパー付 材質スチール 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径d(mm)8.8 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなし ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9389 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 取付穴(mm)10.5X21 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)40 偏心(mm)22 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9346 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 取付穴(mm)10.5X21 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)40 偏心(mm)22 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)