商品豆知識
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥53~
税込¥58~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状固定式
荷重種別高荷重
金具鋼板製
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、固定式、低床式
特性耐油性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、固定式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐油性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
金具仕上ステンレス
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等
荷重種別重荷重
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7986-84
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986PT-2
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986PT-91
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)80
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×47
アズワン品番64-7986-99
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8.8
プレート寸法F1×F2(mm)70×47
寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
車輪幅(mm)25
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
全高(mm)80
A×B(mm)70×47
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-72
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)90
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ゴム
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
全高(mm)80
耐荷重(kg)40
A×B(mm)70×47
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなし
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様車輪径(D)×幅:65×25mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)
穴径P(Φmm)8.8
取付高H(mm)85
プレート寸法X×Y(mm)70×52
アズワン品番64-7987-16
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28・(54×28)
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番440-5102
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)91×47
取付座A×B(mm)111×67
ストッパーなし
取付高H(mm)92
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
14日以内出荷
仕様固定式
エスコ品番EA986PV-65
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別重荷重
質量(kg)1.32
車輪幅(mm)45
全高(mm)92
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2441
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)91×47
取付座A×B(mm)111×67
ストッパーなし
取付高H(mm)92
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×106
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式、低床式
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×106
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ