63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3454 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番437-2514 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)92×92 ストッパーなし 取付高H(mm)98 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)66 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

東京パーツセンターキャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付) 軸長L(mm)35 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAB型
エコ商品
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂 仕様ねじ込み式 形状自在車 軸長L(mm)35 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ 車輪幅(mm)38 取付ピッチY(mm)71 取付穴径P(mm)10.5
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット 種別アジャスター付 重量用キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32 ストッパーなし 最大荷重(N)3530 取付穴径(Φmm)9 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)74 プレート幅(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)55
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。 オールステンレス製も対応可能です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)ナイロン6 荷重種別重荷重 最小・最大高さ(mm)93-123 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐衝撃性・低始動抵抗のSPOナイロン車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)強化ナイロン 荷重種別重荷重 最小・最大高さ(mm)108-123 ストッパーなし
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2379 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)120 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)95 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター HG-AF型
エコ商品
車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)ゴム トラスコ品番115-6423 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ゴム 質量(kg)3.75 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
材質(車輪)ウレタン トラスコ品番115-6425 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ウレタン 質量(kg)3.75 許容荷重(kg)3673 ストッパーなし 取付高H(mm)124.5 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)スチール トラスコ品番115-6426 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール 質量(kg)3.75 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)MCナイロン トラスコ品番115-6422 材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:MCナイロン 質量(kg)3.75 許容荷重(kg)3673 ストッパーなし 取付高H(mm)124.5 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式 取付座A×B(mm)74×61 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪タイプ双輪
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床重荷重用双輪キャスタ(MC車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用キャスタ(YNナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。
材質(車輪)YNナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

低床重荷重用キャスタ(MCナイロン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

低床重荷重用キャスタ(Uウレタン車輪付)に専用アジャスターフットを取り付けたセットです。 金具カラー(仕上げ)は黒のみです。
材質(車輪)Uウレタン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC 寸法F(mm)57.5 寸法D(mm)90 寸法E(mm)30 表面処理本体:ユニクロメッキ ストッパーなし 寸法J(mm)60 寸法G(mm)17 寸法K(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム 取付穴径L(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30 ボルト径寸法(Φmm)8 表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 ナット対辺(mm)65 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 取付寸法(mm)70×70 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐摩耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重 最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 材質(車輪)YNナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐衝撃性・耐油性のU(ウレタン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)