23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9501 形状自在車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷

高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用 適合本体Jシリーズ 型式UW型 材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様ストッパー付 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 取付穴径d(mm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB ハンマーキャスター CADデータあり
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム タイプ固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 表面処理光沢亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ゴム・スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
419 税込461
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
349 税込384
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー 材質(金具)スチール
1個
589 税込648
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
679 税込747
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
689 税込758
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー 材質(金具)スチール
1個
729 税込802
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
559 税込615
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 材質(車輪)静電気防止ゴム 種別静電気防止キャスター 形状固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 取付ピッチA×B(mm)55×28 プレート寸法X×Y(mm)70×52 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 材質(車輪)静電気防止ゴム 種別静電気防止キャスター 形状自在車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)55×42 プレート寸法X×Y(mm)70×58 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 材質(車輪)静電気防止ゴム 種別静電気防止キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 偏心E(mm)25 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)