54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン・ウレタン巻 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー無 形状自在車 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
749 税込824
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式
エコ商品
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイププレート式 キャスターベアリング入り ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ グレ-
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイププレート式 キャスターベアリング入り ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 取付プレート板厚Ft(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ グレ-
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー ブラック タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー ブラック タイプ自在式(ダブルストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパーあり
1個
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 車輪幅(mm)64 ストッパーなし
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 車輪タイプ双輪
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等 材質(車輪)PA、エラストマー 材質PA、エラストマー 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。 仕様許容荷重(kgf):50 トラスコ品番828-0268 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)93.5 取付ピッチY(mm)32.5 取付穴径P(mm)6.2 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)49 取付座A(mm)47 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)32.5 取付座B(mm)47
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック 寸法(mm)60×60 取付平付プレート 仕上車輪:シルバー色
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト 材質車輪:プラスチック 寸法(mm)60×60 取付平付プレート 仕上車輪:シルバー色 ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ双輪
1個
3,198 税込3,518
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アセタール(POM) 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 本体アルミ合金ガイカスト 寸法C(mm)17 ストッパーなし 車輪タイプ双輪
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 仕様固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒 車輪タイプ単輪 耐荷重(kg/個)約100
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 取付平付プレート 仕上車輪:黒
1セット(4個)
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フードなし、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 寸法(mm)65×65 取付平付プレート 仕上車輪:黒
1セット(4個)
5,698 税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走 材質プラスチック 寸法(mm)58×70 取付平付プレート 仕上グレー、車輪面:黒 耐荷重(kg/個)約100
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス 車輪タイプ双輪
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)