低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
ストッパーなし
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
仕様固定式
エスコ品番EA986PV-75
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別重荷重
質量(kg)1.15
車輪幅(mm)45
全高(mm)106
耐熱温度(℃)80
取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)104×119
耐熱温度(℃)100
アズワン品番64-7987-57
取付穴ピッチ(mm)80×80
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×38mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)
穴径P(Φmm)10.5
取付高H(mm)106
取付ピッチA×B(mm)103×52
プレート寸法X×Y(mm)123×72
アズワン品番64-7986-42
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様自在式
エスコ品番EA986PW-75
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別超重荷重
車輪幅(mm)45
全高(mm)106
ストッパーなし
耐熱温度(℃)80
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)82
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
タイプ自在式(ストッパー付)
旋回半径(mm)88
材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車S
荷重種別重荷重
質量(kg)1
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)18
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用
材質(車輪)ウレタン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用
材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン
仕様低床重荷重用
荷重種別重荷重
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
車輪タイプ双輪
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
固定仕様の金具です。
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
荷重種別中・重荷重
型式OHK型固定車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35M
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
固定仕様の金具です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は静電気対策の導電性樹脂車輪MCD車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
車輪タイプ双輪
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
材質(車輪)ナイロン6
荷重種別重荷重
ストッパーなし
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別重荷重
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別重荷重
自在ネジ込み式金具です。
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
荷重種別重荷重
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ