カテゴリ

  • 物流用品(435)
    • プレート式キャスター(182)
    • ねじ込み式キャスター(84)
    • 車輪のみ(29)
    • 差し込み式キャスター(111)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(435)
車輪径(Φmm)
  • 75
  • 25(9)
  • 32(29)
  • 38(22)
  • 40(112)
  • 50(388)
  • 63(1)
  • 65(369)
  • 85(126)
  • 100(664)
  • 125(580)
  • 130(3)
  • 150(440)
  • 180(10)
  • 200(65)
車輪幅(mm)
  • 20(26)
  • 21(123)
  • 22(3)
  • 25(61)
  • 26(26)
  • 27(65)
  • 31(3)
  • 32(20)
  • 33(3)
  • 35(3)
  • 40(28)
  • 41(8)
  • 45(6)
ストッパー
  • あり(159)
  • なし(229)
材質(車輪)
  • MCナイロン(42)
  • その他(1)
  • ウレタン(78)
  • エラストマー(21)
  • ゴム(122)
  • ナイロン(121)
  • フェノール(9)
  • 樹脂(21)
  • 鋳物(イモノ)(21)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(1)
  • 車輪タイプ単輪(308)
ボール車輪・単輪
取付高(mm)
  • 90(32)
  • 91(20)
  • 92(39)
  • 93(89)
  • 95(74)
  • 97(25)
  • 100(29)
  • 102(9)
  • 102~108(5)
  • 104(8)
  • 105(5)
  • 105~111(3)
  • 106(6)
  • 110(3)
  • 114(4)
90・91・92・93・95・97・100・102・102~108・104・105・105~111・106・110・114
許容荷重(daN)
  • 8(8)
  • 14(8)
  • 20(8)
  • 40(66)
  • 50(95)
  • 60(54)
  • 65(12)
  • 70(12)
  • 75(1)
  • 80(84)
  • 100(5)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(18)
  • 400(9)
  • 600(2)
8・14・20・40・50・60・65・70・75・80・100・200・250・300・400・600
取付座(mm)
  • 70×42(44)
  • 70×47(17)
  • 70×58(40)
  • 70×60(20)
  • 82×82(9)
  • 82×89.5(4)
  • 88×69(1)
  • 90×90(3)
  • 94×45×34(9)
  • 100×100(8)
  • 100×105(3)
  • 100×106(2)
  • 105×80(9)
  • 127×65(3)
  • 160×63×58(18)
70×42・70×47・70×58・70×60・82×82・82×89.5・88×69・90×90・94×45×34・100×100・100×105・100×106・105×80・127×65・160×63×58
金具仕上
  • クロームメッキ(109)
  • ステンレス(59)
  • ユニクロメッキ(22)
  • 三価クロム(106)
  • 亜鉛メッキ(25)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(182)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HAMMER CASTER」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)ストッパー付 EXシリーズ プラグ外径24mm ハンマーキャスターパイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)ストッパー付 EXシリーズ プラグ外径24mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番376-5461タイプ自在式(ストッパー付)許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75
パイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)EXシリーズ プラグ外径24mm ハンマーキャスターパイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)EXシリーズ プラグ外径24mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番376-8641タイプ自在式許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75
オールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mm ハンマーキャスターオールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
トラスコ品番376-7018形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-L旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-2201材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32車輪434MB-FHU取付高H(mm)100取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)60取付座A(mm)88車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)69
プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車 ハンマーキャスター軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
トラスコ品番814-4006材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)タイプ自在式車輪幅(mm)27取付寸法(mm)55×42取付高H(mm)93取付座(mm)70×58許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8
クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車ハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りタイプ自在式(ストッパー付)旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-3718質量(g)1146タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス取付穴径d(mm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車 ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2709質量(g)1255タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)41材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス取付穴径d(mm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0578材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)614タイプ固定式車輪幅(mm)40穴径d(Φmm)10取付高H(mm)100ボス幅B(mm)45取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車 ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車ハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0536材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)675タイプ固定式車輪幅(mm)41穴径d(Φmm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)105
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2200材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63穴径d(Φmm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレスハンマーキャスター
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2197材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)995タイプ自在式車輪幅(mm)41旋回半径(mm)54穴径d(Φmm)10偏心E(mm)18取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスターハンマーキャスター(ネジ込み)420MAハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込みタイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320SAハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター(オールステンレス)315S ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)315Sハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
材質オールステンレスタイプ旋回式 ストッパー付取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58旋回半径(mm)68使用車輪429S0S-NRB取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)28
キャスター ハンマーキャスターキャスターハンマーキャスター
999税込1,099
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車取付平付固定品番【車輪】437S-RDB車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
569税込626
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
639税込703
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様固定式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様自在式
静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
849税込934
1個
6日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
729税込802
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式ストッパーあり
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
629税込692
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし