仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-1
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986JC-80
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製
質量(g)600
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)9(プレート)
硬度ショアA80°±5°
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
耐熱温度(℃)-20~60
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
エスコ品番EA986RM-80B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)56
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)60
取付穴径P(mm)9
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)60
取付穴径P(mm)9
材質(金具)スチール
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)60
取付穴径P(mm)9
材質(金具)スチール
関連キーワード