6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(THR型) 双輪自由車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付座厚さt(mm)9 取付穴径d(Φmm)14 車輪タイプ双輪
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60 取付座厚さt(mm)6 取付座T1×T2(mm)150×120 取付穴径d(Φmm)13 車輪タイプ双輪
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90) 硬度(ショア A)65°
1個
43,980 税込48,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)