カテゴリ

  • 物流用品(10)
    • プレート式キャスター(10)
絞り込み
ブランド
  • SISIKU(シシク)(4)
  • ハーフェレ(5)
  • エスコ(1)
車輪径(Φmm)
  • 80
  • 15(3)
  • 25(11)
  • 32(10)
  • 38(11)
  • 40(13)
  • 50(116)
  • 63(8)
  • 65(126)
  • 75(225)
  • 85(12)
  • 100(295)
  • 125(111)
  • 130(141)
  • 150(262)
  • 160(12)
  • 180(27)
  • 200(191)
  • 250(46)
  • 300(30)
車輪幅(mm)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 40(2)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ナイロン(2)
  • フェノール(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(8)
取付座(mm)
  • 100×85(2)
  • 110×140(2)
100×85・110×140
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
取付高(mm)
  • 102(6)
  • 125(2)
102・125
許容荷重(daN)
  • 49(1)
  • 53.9(1)
  • 98(1)
  • 176.4(2)
  • 196(2)
  • 980(1)
  • 1715(1)
  • 17150(1)
49・53.9・98・176.4・196・980・1715・17150
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「固定車輪」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプハーフェレ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵材質本体:スチール、車輪:PA取付平付プレート仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプハーフェレ
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動仕様固定タイプ材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン取付平付プレート車輪幅(mm)30耐荷重(kg)180仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラルストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)アルミ合金仕様旋回タイプ、ブレーキ付材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン取付平付プレート仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプハーフェレ
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
家具用デザインキャスター 固定タイプ ハーフェレ家具用デザインキャスター 固定タイプハーフェレ
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)60×35取付平付プレート仕上本体:グレー
80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)エスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986N-80材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪幅(mm)25全高(mm)102耐熱温度(℃)‐25/120
フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) SISIKU(シシク)フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具)SISIKU(シシク)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール金具仕上ステンレス硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具) SISIKU(シシク)フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具)SISIKU(シシク)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 SISIKU(シシク)低床重荷重用双輪キャスター 自在SISIKU(シシク)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式軸径(Φmm)20荷重種別重荷重リム幅(mm)40X2ストッパーなし車輪取付幅(mm)96特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 固定 SISIKU(シシク)低床重荷重用双輪キャスター 固定SISIKU(シシク)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式軸径(Φmm)20荷重種別重荷重リム幅(mm)40X2ストッパーなし車輪取付幅(mm)96特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
鉄車輪 車輪特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら