87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)11 車輪取付幅(mm)43 特性耐摩耗性 偏心(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)11 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)43 特性耐摩耗性 偏心(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-1 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,190 税込10,109
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在後ブレーキ エスコ品番EA986GQ-1 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)111 耐荷重(kg)90 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)アジャキャスター
RoHS
アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
用途ワークステーション、ロボット架台など。 タイプ自在式 取付座A×B(mm)134×110 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-11 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986JC-80 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製 質量(g)600 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)9(プレート) 硬度ショアA80°±5° 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) 耐熱温度(℃)-20~60 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリング エスコ品番EA986JB-1 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐荷重(kg)50 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)104 寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

仕様S1×P1:39.5×39.5mmS2×P2:48×48mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)104 寸法(幅W×長さL)(mm)60×67
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無 エスコ品番EA986GQ-80 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)111 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラック キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,349 税込1,484
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)2.4 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)9 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)47 特性耐摩耗性 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラック キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー 取付穴(mm)6 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ブラック キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,522 税込2,774
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)2.8 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 回転半径(mm)L:168 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロン 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング) 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,813 税込3,094
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング) 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)アルミダイカスト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,465 税込1,612
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,813 税込3,094
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(E2シリーズ)
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラック キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,349 税込1,484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー 寸法R(mm)120 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング) 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)アルミダイカスト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,465 税込1,612
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,465 税込1,612
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)