13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)11 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)43 特性耐摩耗性 偏心(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-11 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-1 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,190 税込10,109
翌日出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)9 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)47 特性耐摩耗性 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)40 金具仕上青色亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)137×105 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 車輪タイプ双輪
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)