カテゴリ

  • 物流用品(51)
    • 車輪のみ(15)
    • プレート式キャスター(20)
  • 建築金物(125)
すべてのカテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 90
  • 25(108)
  • 30(170)
  • 38(116)
  • 40(330)
  • 50(1,516)
  • 60(296)
  • 65(987)
  • 75(1,986)
  • 80(138)
  • 85(130)
  • 100(2,505)
  • 125(1,150)
  • 130(768)
  • 150(1,970)
  • 160(92)
  • 180(130)
  • 200(1,247)
  • 250(283)
  • 300(186)
車輪幅(mm)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 57(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(5)
  • 鋳物(イモノ)(6)
許容荷重(daN)
  • 78.5(5)
  • 107.8(1)
  • 441(1)
  • 441.299(3)
  • 490.333(1)
  • 524.656(1)
  • 535(1)
  • 603.109(1)
  • 615(1)
  • 657.046(1)
  • 670(1)
  • 686.466(3)
  • 784(1)
  • 789.43(1)
  • 800(1)
  • 980.665(2)
  • 1176.798(3)
  • 1372.9(1)
  • 1400(1)
  • 1470(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
  • 車輪タイプ双輪(2)
ストッパー
  • なし(6)
なし
取付高(mm)
  • 97(1)
  • 131(1)
  • 133(2)
  • 255(2)
  • 305(2)
  • 315(2)
  • 375(2)
  • 422(4)
  • 485(2)
97・131・133・255・305・315・375・422・485
ブランド
  • ユーエイキャスター(1)
  • ヨドノ(23)
  • ヨコヅナ(61)
  • MK(丸喜金属本社)(19)
  • ヤボシ(15)
  • AIOULE(ふじわら)(14)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • エスコ(6)
  • 岡本工機(5)
  • ダイケン(3)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3)
  • スリーエッチ(2)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • イースタン精工(1)
ユーエイキャスター・ヨドノ・ヨコヅナ・MK(丸喜金属本社)・ヤボシ・AIOULE(ふじわら)・ジョー・プリンス竹下・LAMP(スガツネ工業)・エスコ・岡本工機・ダイケン・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)・スリーエッチ・APLUS(クマモト)・イースタン精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車輪」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量車用型式C-2100型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入MCキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製重量戸車用車 ダイケンステンレス製重量戸車用車ダイケン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・重量戸車 車のみヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 V型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型ヤボシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠ローラー戸車ヨコヅナ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
鋼板枠重量戸車 ダイケン鋼板枠重量戸車ダイケン(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
フジキング重量戸車 H型 ヤボシフジキング重量戸車 H型ヤボシ(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー90 イースタン精工プーリー90イースタン精工(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄底車 ヨコヅナベアリング入鉄底車ヨコヅナ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型枠厚(mm)鉄2mm芯棒鉄8mm
フジロイヤル重量戸車 平型 ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型ヤボシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ロタ・重量戸車 (トロ車型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (トロ車型)ヨコヅナ
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナステンレス重量戸車 V型ヨコヅナ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
鉄 サッシ下車 APLUS(クマモト)鉄 サッシ下車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途サッシ用下車として材質(本体)仕上クロメートメッキ枠厚(mm)2.0芯棒Φ8mm仕様ベアリング入
MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ固定ブロック(タテ型1車)スリーエッチ(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質使用軸受ベアリング
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型) MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)MK(丸喜金属本社)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプV型材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナCローラー MCナイロン車ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応