軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、自在式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様ねじ込み式、自在式
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン
質量(g)192
種類自在車輪
車輪2インチ(50mm相当)
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。
材質(車輪)木材
材質(本体)スチール
タイププレートタイプ
車輪幅(mm)20
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン
質量(g)192
種類自在車輪
車輪2インチ(50mm相当)
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金
車輪幅(mm)64.5
ストッパーなし
取付け方法ねじ込み
耐荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心(mm)16
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-3
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)85
全高(mm)308
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-2
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)65
全高(mm)250
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)420
車輪幅(mm)64.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.2
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)90
耐荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心(mm)16
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)300
車輪幅(mm)64.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.2
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)91
プレート幅(mm)68
耐荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチW1(mm)48
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
材質(車輪)AILエアレス
ストッパーなし
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)なし
ストッパーなし
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。
材質(車輪)スチール
トラスコ品番115-6426
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール
質量(kg)3.75
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
取付座A(mm)150
車輪径D(Φmm)75
取付座B(mm)150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
旋回半径(mm)68
ストッパーストッパーなし
取付け方法差し込みプラグ
取付高H(mm)95
偏心E(mm)29
軸長L(mm)52
材質(表面)スチール(クロームメッキ)
車幅(mm)21
許容荷重(daN)40
軸径T(mm)Φ25(プラグ用)
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スパナサイズ(mm)19
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車
塗装台車
台車従動輪
ストッパーなし
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車
塗装台車
台車従動輪
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-1
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥24,300
税込¥26,730
欠品中
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-260
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)4.5
車輪幅(mm)85
寸法d(mm)20
全高(mm)308
耐荷重(kg)250
ベアリングローラーベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KD-310
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)8.4
車輪幅(mm)100
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)370
耐荷重(kg)450
ベアリングボールベアリング
空気圧力(MPa)6(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥81,900
税込¥90,090
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KE-420
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)19.1
車輪幅(mm)115
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)30
全高(mm)480
ベアリングボールベアリング
空気圧力(MPa)7(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)90
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥148,900
税込¥163,790
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KE-310
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)12
車輪幅(mm)100
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)370
ベアリングボールベアリング
空気圧力(MPa)6(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥104,400
税込¥114,840
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.6
車輪幅(mm)50
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)48
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
ブレーキ付
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KE-2
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
軸径(Φmm)25
長さ(mm)90(ハブ)
質量(kg)19
質量(g)8100(タイヤ)
車輪幅(mm)115
穴径(Φmm)14(ボルト)
全高(mm)480
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)
耐熱温度(℃)-30~80
オフセット100
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥203,600
税込¥223,960
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-260
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)5.7
車輪幅(mm)85
寸法d(mm)20
全高(mm)308
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)175×175(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-220
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)3
車輪幅(mm)65
寸法d(mm)20
全高(mm)250
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
色黒
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
車輪タイプ空気入り
エスコ品番EA986MV-200
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)200
質量(g)500
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-20~60
車輪タイプ空気入り
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
エスコ品番EA986MV-400
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)400
質量(g)2800
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)100
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-20~60
車輪タイプ空気入り
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA986MX-530
材質リム:スチール製
軸径(Φmm)35
長さ(mm)120(ハブ)
許容荷重(kg)1300
車輪径(Φmm)536
質量(g)16600
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)
車輪幅(mm)165
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[102](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥88,600
税込¥97,460
翌日出荷
エスコ品番EA986MX-310
材質リム:スチール製
軸径(Φmm)25
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)300
質量(g)2700
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[86](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-220
材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)220
質量(g)1100
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)
車輪幅(mm)65
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KD-420
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)17.4
車輪幅(mm)115
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)30
全高(mm)480
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)
空気圧力(MPa)7(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)90
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥111,200
税込¥122,320
8日以内出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2
車輪幅(mm)50
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)48
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥13,900
税込¥15,290
欠品中
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
車輪タイプ空気入り
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)ブナ
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質本体:スチール、車輪:ブナ
取付ネジ込みピン
高さ(mm)103
軸長(mm)20
ねじ径M10
仕上本体:グレー
1個
¥6,798
税込¥7,478
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)ブナ
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質本体:スチール、車輪:ブナ
寸法(mm)65×50
取付平付プレート
車輪幅(mm)22
仕上本体:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)ブナ
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質本体:スチール、車輪:ブナ
取付ネジ込みピン
高さ(mm)103
軸長(mm)20
ねじ径M10
仕上本体:グレー
1個
¥8,398
税込¥9,238
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ