カテゴリ

  • 物流用品(7)
    • プレート式 固定車キャスター(6)
絞り込み
ブランド
  • ワコーパレット(1)
  • エスコ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 247(1)
  • 260(1)
  • 310(1)
  • 420(1)
取付高(mm)
  • 65(1)
  • 78(1)
  • 85(1)
  • 93(1)
  • 122(1)
  • 299(1)
材質(車輪)
  • その他
  • MCナイロン(133)
  • ウレタン(335)
  • エラストマー(52)
  • ゴム(456)
  • ナイロン(233)
  • フェノール(22)
  • 樹脂(34)
  • 鋳物(イモノ)(35)
取付座(mm)
  • 70×47(1)
  • 100×58(1)
  • 100×160(1)
  • 140×110(1)
  • 150×110(1)
  • 200×160(2)
  • 220×120(1)
ストッパー
  • なし(6)
なし
許容荷重(daN)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 73.5(1)
  • 196(1)
  • 245(1)
  • 328.523(1)
  • 441(1)
  • 637.432(1)
50・60・73.5・196・245・328.523・441・637.432
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ双輪(1)
  • 車輪タイプ空気入り(4)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 50(1)
  • 64.5(1)
  • 74(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
25・28・50・64.5・74・85・100・115
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 固定車」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイルキャスター(LV型) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(LV型) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
キャスター GX-W50K LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50KLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)300車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)91プレート幅(mm)68耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)48
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ420mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
111,200税込122,320
1個
8日以内出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)17.4車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ310mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
81,900税込90,090
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)8.4車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370耐荷重(kg)450ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
260mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ260mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HG-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)4.5車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308耐荷重(kg)250ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
200mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ200mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
13,900税込15,290
1個
予約販売
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HG-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら