カテゴリ

  • 物流用品(10)
    • プレート式キャスター(9)
    • 車輪のみ(1)
絞り込み
ブランド
  • SISIKU(シシク)(1)
  • エスコ(9)
車輪径(Φmm)
  • 200(5)
  • 310(2)
  • 420(3)
ストッパー
  • なし(8)
材質(車輪)
  • その他
  • MCナイロン(105)
  • ウレタン(428)
  • エラストマー(27)
  • ゴム(480)
  • ナイロン(126)
  • フェノール(9)
  • 樹脂(16)
  • 鋳物(イモノ)(55)
許容荷重(daN)
  • 73.5(3)
  • 75(1)
  • 441(1)
  • 450(1)
  • 637.432(2)
  • 650(1)
車輪幅(mm)
  • 50(4)
  • 100(2)
  • 115(3)
50・100・115
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ空気入り(8)
単輪・空気入り
取付座(mm)
  • 100×160(2)
  • 140×110(2)
  • 200×160(5)
100×160・140×110・200×160
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 200」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在 SISIKU(シシク)自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在SISIKU(シシク)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)なしストッパーなし
200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
24,300税込26,730
1個
予約販売
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-1材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)50全高(mm)235ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
420mm 自在金具付車輪[ブレーキ付] エスコ420mm 自在金具付車輪[ブレーキ付]エスコ
203,600税込223,960
1個
翌日出荷
ブレーキ付
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KE-2材質ブラケット:スチール、リム:スチール軸径(Φmm)25長さ(mm)90(ハブ)質量(kg)19質量(g)8100(タイヤ)車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)全高(mm)480ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)耐熱温度(℃)-30~80オフセット100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ420mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
148,900税込163,790
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KE-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)19.1車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
420mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ420mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
111,200税込122,320
1個
8日以内出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)17.4車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
310mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ310mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
104,400税込114,840
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KE-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)12車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
310mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ310mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
81,900税込90,090
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-310材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)8.4車輪幅(mm)100穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)25全高(mm)370耐荷重(kg)450ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)6(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
200x 50mm エアー入車輪 エスコ200x 50mm エアー入車輪エスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MV-200材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)200質量(g)500材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-20~60車輪タイプ空気入り
200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ200mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2.6車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
200mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ200mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
13,900税込15,290
1個
予約販売
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HG-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら