軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様ねじ込み式、自在式
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、自在式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回半径(mm)68
ストッパーストッパーなし
取付け方法差し込みプラグ
取付高H(mm)95
偏心E(mm)29
軸長L(mm)52
材質(表面)スチール(クロームメッキ)
車幅(mm)21
許容荷重(daN)40
軸径T(mm)Φ25(プラグ用)
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スパナサイズ(mm)19
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KD-310
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)8.4
車輪幅(mm)100
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)370
耐荷重(kg)450
ベアリングボールベアリング
空気圧力(MPa)6(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥81,900
税込¥90,090
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KE-310
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)12
車輪幅(mm)100
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)370
ベアリングボールベアリング
空気圧力(MPa)6(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥104,400
税込¥114,840
翌日出荷
ブレーキ付
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KE-2
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
軸径(Φmm)25
長さ(mm)90(ハブ)
質量(kg)19
質量(g)8100(タイヤ)
車輪幅(mm)115
穴径(Φmm)14(ボルト)
全高(mm)480
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)
耐熱温度(℃)-30~80
オフセット100
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥203,600
税込¥223,960
翌日出荷
エスコ品番EA986MV-400
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)400
質量(g)2800
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)100
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-20~60
車輪タイプ空気入り
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA986MX-310
材質リム:スチール製
軸径(Φmm)25
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)300
質量(g)2700
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[86](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
関連キーワード