5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-420 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)19.1 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)30 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)7(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
148,900 税込163,790
翌日出荷

エスコ品番EA986MX-530 材質リム:スチール製 軸径(Φmm)35 長さ(mm)120(ハブ) 許容荷重(kg)1300 車輪径(Φmm)536 質量(g)16600 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層) 車輪幅(mm)165 耐熱温度(℃)-30~80 圧力(kPa[psi])[102](タイヤ) 車輪タイプ空気入り
1個
88,600 税込97,460
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-420 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)17.4 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)30 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 空気圧力(MPa)7(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
111,200 税込122,320
8日以内出荷

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 車輪タイプ空気入り
1個
8,140 税込8,954
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)アルミ合金 仕様旋回タイプ、ブレーキ付 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷