21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA986MV-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)200 質量(g)500 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層) 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 車輪タイプ空気入り
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

ハイロジック木製キャスター
おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。
材質(車輪)木材 材質(本体)スチール タイププレートタイプ 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMEHジャパン差込キャスター
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン 質量(g)192 種類自在車輪 車輪2インチ(50mm相当)
1個
1,260 税込1,386
3日以内出荷

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、自在式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、固定式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 偏心(mm)27 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン 質量(g)192 種類自在車輪 車輪2インチ(50mm相当)
1個
1,260 税込1,386
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)キャスター GX-W50GP
エコ商品
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)420 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)90 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)キャスター GX-W50K
エコ商品
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)300 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)91 プレート幅(mm)68 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)48
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター GX-W50GN型
エコ商品
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 偏心(mm)27 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(LV型) 固定車
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ブナ 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ブナ 寸法(mm)65×50 取付平付プレート 車輪幅(mm)22 仕上本体:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
6,898 税込7,588
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ブナ 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ブナ 寸法(mm)65×50 取付平付プレート 車輪幅(mm)22 仕上本体:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-1 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2 車輪幅(mm)50 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)48 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)48 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷